Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6F264289
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
TECWERK Machine tap DIN 374C M10 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6F264289
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
16
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867488