Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9V579742
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9V579742
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
45904
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V579742
EAN
4015448611295
UBB
500751869784
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867650