text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 2V102076
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 12
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 2V102076
EAN 4015448597094
UBB 500751870006
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867653
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.