Závitníky strojné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0J587960
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0J587960
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
14
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
45750
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0J587960
EAN
4015448594932
UBB
500751843466
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867222