Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5R872633
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
Tecwerk Machine tap DIN 374B M24 x 2 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5R872633
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
24
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
45791
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5R872633
EAN
4015448640288
UBB
500751846014
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867269