Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3W650693
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
TECWERK Machine tap DIN 374B M20 x 2 mm HSS-Co 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3W650693
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2
Veľkosť závitu
30
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
18
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3W650693
EAN
4015448610311
UBB
500751847343
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867282