text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 374B M14 x 1 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Položka č. 6R293312
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 14
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Tolerance range 6H. With spiral point for through-hole threads. In steels up to approx. 1,000 N/mm² strength, annealed cast iron, and long-chipping non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 6R293312
EAN 4015448595038
UBB 500751844373
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867231
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.