Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8F157738
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8F157738
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45786
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
45786
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
45904
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8F157738
EAN
4015448597681
UBB
500751878512
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867776