text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H


HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8E957338
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 45750
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type VA. TiCN-coated. Blue ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For rust-, acid-, and heat-resistant steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8E957338
EAN 4015448597674
UBB 500751878447
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867775
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.