text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 2J274549
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45658
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 45694
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. With 40° right twist. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). For blind hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 2J274549
EAN 4015448819349
UBB 500751871822
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867691
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.