text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H


Položka č. 4N479276
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45785
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 45781
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7000000000000001
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 45750
Ľavotočivý závit Nie

Čísla materiálu

Položka č. 4N479276
EAN 4015448819318
UBB 500751871582
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867688
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.