Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1C849701
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1C849701
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
45840
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867705