Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4T279266
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
Tecwerk Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4T279266
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4T279266
EAN
4015448819363
UBB
500751871905
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867692