text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Položka č. 6W533375
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45658
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 45694
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape C. Type GG. TiCN-coated. White ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range 6HX. For through-hole and blind-hole threads. For grey cast iron, graphite castings, malleable cast iron

Čísla materiálu

Položka č. 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867425
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.