Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4S786958
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4S786958
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867521