text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 0G367715
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 45904
Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. Steam-tempered. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 0G367715
EAN 4015448819257
UBB 500751870832
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867681
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.