Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U851586
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1U851586
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7000000000000001
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
45781
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7000000000000001
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
45750
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U851586
EAN
4015448819233
UBB
500751870675
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867679