Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9R452989
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
Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co vap. 6H
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9R452989
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R452989
EAN
4015448819271
UBB
500751871095
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867683