text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Položka č. 6Q415036
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co. Shape B. Type UNIVERSAL. TiN-coated. Green ring. Straight-fluted. Flanks relief-ground. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Tolerance range ISO2 (6H). With spiral point for through-hole threads. For steel, rust-free steel, spheroidal cast iron and non-ferrous metals

Čísla materiálu

Položka č. 6Q415036
EAN 4015448819455
UBB 500751872812
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.