text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lifting sling DIN EN 1492-1 length 3 m violet load bearing cap. single 1000 kg P


Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Položka č. 7J701201
Farba Iné
Šírka 30
Materiál Iné
Užitočné zaťaženie 2000
Pracovná dĺžka (mm) 3
Ambalat la 1

Technické údaje

Farba Iné
Šírka 30
Materiál Iné
Užitočné zaťaženie 2000
Pracovná dĺžka (mm) 3
Značka Tecwerk

Popis

Polyester. Two-layer. Shape B2. Safety factor 7. Reinforced loop. Colour coding of the load-bearing capacity

Čísla materiálu

Položka č. 7J701201
EAN 4015448948537
UBB 500751198390
UNSPSC 31151703
Číslo materiálu výrobcu 2000365117
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.