text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw dm 60 (PG48) mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Položka č. 2I441815
Menovitá veľkosť (mm) 60
Systém uchytenia Iné
Povlak Hard metal
So stredovým vrtákom Áno
Systém držania veľkosti Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá veľkosť (mm) 60
Systém uchytenia Iné
Povlak Hard metal
So stredovým vrtákom Áno
Systém držania veľkosti Iné
Pracovná hĺbka (mm) 4
Značka Tecwerk

Popis

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2I441815
EAN 4015448953418
UBB 500751239897
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2000800085
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.