text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 60 mm cutting depth 20 mm carbide tipped with drill bit


Multi-purpose type. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for drill core. For unalloyed steels and stainless steel. For sawing flat material. Pipe material. Curved surfaces. Overlapping drill holes are possible. Drill body 30 mm. Cutting depth 20 mm, for hand-held drilling machines up to 6 mm

Položka č. 2K430573
Menovitá veľkosť (mm) 60
So stredovým vrtákom Áno
Pracovná hĺbka (mm) 20
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá veľkosť (mm) 60
So stredovým vrtákom Áno
Pracovná hĺbka (mm) 20
Značka Tecwerk

Popis

Multi-purpose type. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for drill core. For unalloyed steels and stainless steel. For sawing flat material. Pipe material. Curved surfaces. Overlapping drill holes are possible. Drill body 30 mm. Cutting depth 20 mm, for hand-held drilling machines up to 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2K430573
EAN 4015448953814
UBB 500751243428
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2000800151
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.