text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Keyhole saw saw diameter 28 mm cutting depth 4 mm carbide tipped with drill bit


Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Položka č. 7Q555444
Menovitá veľkosť (mm) 28
Systém uchytenia Iné
Povlak Hard metal
So stredovým vrtákom Áno
Systém držania veľkosti Iné
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovitá veľkosť (mm) 28
Systém uchytenia Iné
Povlak Hard metal
So stredovým vrtákom Áno
Systém držania veľkosti Iné
Pracovná hĺbka (mm) 4
Značka Tecwerk

Popis

Flat cut. Carbide tipped cutting edges allow repeated resharpening. Exchangeable centre drill bit. Eject spring for the drill core for material thicknesses up to 4 mm for unalloyed steel. Stainless steel up to 2 mm. From 31 mm Ø with specially hardened mounting holder. Drill body 12 mm. Cutting depth 4 mm

Čísla materiálu

Položka č. 7Q555444
EAN 4015448953234
UBB 500751238238
UNSPSC 27111508
Číslo materiálu výrobcu 2000800053
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.