text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hexagonal die nut DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Položka č. 7B920921
Vonkajší priemer (mm) 30
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 14
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

Technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 30
Výška 14
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 14
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál HSS
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 382. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Číslo materiálu výrobcu 2000867793
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.