Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7I521492
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
TECWERK Hand tap DIN 352 no. 3 M5 x 0.8 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7I521492
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
27395
Veľkosť závitu
12
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
27395
Veľkosť závitu
12
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7I521492
EAN
4015448594734
UBB
500751841635
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867177