Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0B296625
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 3 M3 x 0.5 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0B296625
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
45780
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
45840
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0B296625
EAN
4015448640172
UBB
500751841064
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867170