text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 3 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 6J085811
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 50
Celková dĺžka (mm) 110
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 45791
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 6J085811
EAN 4015448639930
UBB 500751838680
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867126
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.