text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 2 M24 x 3 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 4W608818
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS. DIN 352. Metric ISO thread. DIN 13 Sheet 1. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 4W608818
EAN 4015448640165
UBB 500751840983
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867163
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.