Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0E272789
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M6 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0E272789
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
45904
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867133