Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2F463064
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
Tecwerk Hand tap DIN 352 no. 1 M10 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2F463064
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
45778
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
45782
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F463064
EAN
4015448640004
UBB
500751839340
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867136