Závitníky ručné
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5A528820
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
Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 1 mm HSS ISO2 (6H)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5A528820
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
HSS
Štvorhranný kľúč (mm)
45904
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5A528820
EAN
4015448639510
UBB
500751834960
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
2000867082