text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M14 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Položka č. 8O512180
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 45778
Veľkosť závitu 14
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Tecwerk

Popis

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Čísla materiálu

Položka č. 8O512180
EAN 4015448639558
UBB 500751835389
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 2000867086
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.