text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit Multicutter 4 dm 8.0 mm working L 150 mm L 210 mm SDS-Plus PROM


Položka č. 4D694730
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 210
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 150
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Rezný materiál Iné
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Čísla materiálu

Položka č. 4D694730
EAN 4015448583035
UBB 500751744797
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000863531
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.