text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 5.0 mm working L 50 mm L 110 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Položka č. 0W153502
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Čísla materiálu

Položka č. 0W153502
EAN 4015448817123
UBB 500751751461
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.