Záhlbníky
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
Vŕtanie
Záhlbníky
9H144807
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
TECWERK Hammer drill bit dm 40.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9H144807
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (m)
50
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
37835
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer šachty (mm)
6
Dĺžka (m)
50
Rezný materiál
HSS
Uhol zapustenia (°)
90
Priemer záhlbníka (mm)
37835
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H144807
EAN
4015448830719
UBB
500751758805
UNSPSC
27112812
Číslo materiálu výrobcu
2000865002