text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 35.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Položka č. 2Q512965
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Čísla materiálu

Položka č. 2Q512965
EAN 4015448830658
UBB 500751758235
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864157
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.