text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 30.0 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Položka č. 0F657721
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 520
Priemer vrtáka (mm) 30
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre kameň Áno
Značka Tecwerk

Popis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Čísla materiálu

Položka č. 0F657721
EAN 4015448830641
UBB 500751758151
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864154
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.