text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 20.0 mm working L 400 mm L 450 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Položka č. 8P350142
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 450
Priemer vrtáka (mm) 20
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 400
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre kameň Áno
Špirálový vrták Áno
Značka Tecwerk

Popis

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Čísla materiálu

Položka č. 8P350142
EAN 4015448638483
UBB 500751755009
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864056
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.