text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 250 mm L 300 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Položka č. 5V288940
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Čísla materiálu

Položka č. 5V288940
EAN 4015448584667
UBB 500751754432
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864047
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.