text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 16.0 mm working L 200 mm L 340 mm SDS-max


SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Položka č. 9B581264
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre betón Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 340
Priemer vrtáka (mm) 16
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 200
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre kameň Áno
Značka Tecwerk

Popis

SDS-Max. Dual cutter for very high drilling speeds. Specially hardened surface for increased breaking strength during hammer drilling. Prüfgemeinschaft Mauerbohrer certified Areas of application: Concrete, stone, masonry, clinker bricks

Čísla materiálu

Položka č. 9B581264
EAN 4015448830542
UBB 500751757245
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864138
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.