text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hammer drill bit dm 10.0 mm working L 200 mm L 260 mm SDS-Plus


SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Položka č. 0H195955
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

SDS-plus. Effective debris removal through aggressive tip and spiral design. Certified by the Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) to requirements laid down by the Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Areas of application: Concrete, sand-lime brick, masonry (for all concrete and stone applications)

Čísla materiálu

Položka č. 0H195955
EAN 4015448638308
UBB 500751752865
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2000864028
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.