text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Grinding sleeve carrier dm10xH20mm cylinder shank diameter 6 mm


Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Položka č. 5P842158
Výška 20
Tvar Zaoblená valcová
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Výška 20
Tvar Zaoblená valcová
Materiál Guma
Držiak hriadeľa (mm) 6
Značka Tecwerk

Popis

Made from rubber. Cylindrical shape. Slotted. The slots facilitates the expansion of the grinding body while grinding, which tensions the grinding sleeve and increases the elasticity. Anti-slip seating of the grinding sleeve. Grinding sleeves are slid on and off with a slight clockwise rotation

Čísla materiálu

Položka č. 5P842158
EAN 4015448985594
UBB 500751513788
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 2000842609
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.