Vrtáky do dreva
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do dreva
4F928143
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
Tecwerk Forstner drill bit diameter 40 mm shank diameter 10 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Celý popis
Položka č.
4F928143
Priemer otvoru (mm)
40
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa
Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom
Áno
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer otvoru (mm)
40
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa
Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Čísla materiálu
Položka č.
4F928143
EAN
4015448582885
UBB
500751743393
UNSPSC
21102206
Číslo materiálu výrobcu
2000863246