Vrtáky do dreva
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do dreva
6Y489509
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
Tecwerk Forstner drill bit diameter 35 mm shank diameter 10 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Celý popis
Položka č.
6Y489509
Priemer otvoru (mm)
35
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa
Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom
Áno
Značka
Tecwerk
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer otvoru (mm)
35
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre typ pridržiavacieho hriadeľa
Zaoblená valcová
So stredovým vrtákom
Áno
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge
Čísla materiálu
Položka č.
6Y489509
EAN
4015448582878
UBB
500751743211
UNSPSC
21102206
Číslo materiálu výrobcu
2000863245