text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tecwerk Flat chisel length 300 mm cutting edge width 26 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Položka č. 5V190256
Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky Plochý ovál
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 300
Šírka sekáča (mm) 26
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky Plochý ovál
Značka Tecwerk

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Položka č. 5V190256
EAN 4015448958055
UBB 500751281030
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 2000812106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.