text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Tecwerk Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Položka č. 3L392589
Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 200
Šírka sekáča (mm) 24
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky Plochý ovál
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrana povrchu Pochrómované
Dĺžka (mm) 200
Šírka sekáča (mm) 24
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvar stopky Plochý ovál
Značka Tecwerk

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Položka č. 3L392589
EAN 4015448958031
UBB 500751280875
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 2000812104
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.