text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fixed castor 75 mm 75 kg solid rubber friction bearings 67 x 60 mm


Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Thermoplastic rubber tyres (grey) on plastic rim. Friction bearing. With plate fitting

Ambalat la 1

Popis

Machine wheel. Galvanised blue sheet steel housing. Not susceptible to corrosion. Thermoplastic rubber tyres (grey) on plastic rim. Friction bearing. With plate fitting

Čísla materiálu

Položka č. 3P206093
EAN 4015448943563
UBB 500751167288
UNSPSC 31162701
Číslo materiálu výrobcu 2000276045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.