text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 5T932567
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 40
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 40
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Áno
Typ častíc Zirkónový korund

Popis

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2000843535
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.