Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5E881148
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
TECWERK End mill DIN 844 type N nominal diameter 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5E881148
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Priame rezačky
Celková dĺžka (mm)
69
Priemer šachty (mm)
10
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
25
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Tecwerk
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E881148
EAN
4015448591641
UBB
500751813832
UNSPSC
27112803
Číslo materiálu výrobcu
2000866330