text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk End mill DIN 844 type N nominal diameter 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B no. of cutters


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Položka č. 6U313541
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Four-tipped core drill. Short. Centre cut. Straight shank with pulling face. Right-hand cutting. For milling low- and medium strength materials up to approx. 800 N/mm², with uncoated tool and 1,000 N/mm² with coated tool

Čísla materiálu

Položka č. 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 2000866336
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.